重量用アジャスター付キャスター 自在車 65径 強化ナイロン車輪

重量用アジャスター付キャスター 自在車 65径 強化ナイロン車輪 - ユーエイキャスター重量用アジャスター付キャスター 自在車 65径 強化ナイロン車輪 - ユーエイキャスター重量用アジャスター付キャスター 自在車 65径 強化ナイロン車輪 - ユーエイキャスター
(1件のレビュー)

機械装置などの搬入に使用されており、キャスターとアジャスターの機能を同時に備えています。移動時はキャスターとして使用でき、設置時はアジャスターフットとして固定できます。

材質(車輪)強化ナイロン(B入)車トラスコ品番809-3453車輪幅(mm)38金具仕上三価ユニクロ穴径P(Φmm)10.5取付寸法X×Y(mm)71×71取付座A×B(mm)90×90ストッパーなし取付高H(mm)92偏芯E(mm)22旋回半径R(mm)88車輪径D(Φmm)65RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86321645HG-65GNB-AF6530090×9071×7192
オープン
4,398
4,838(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 86321645
2018-10-12
用途: 重量物の運搬

アジャスターを上げた時(運搬時)地面とのスキマがほとんどとれない。
動かすと、アジャスターが前にくるため、5mmほどの段差でも引っかかってしまう。坂道も登れない。
一度動かしただけで、5mmほどの段差に引っかかってしまい、アジャスターが曲がって使用不能となってしまいました。

5が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする