ユーエイキャスター
重量用キャスター 自在車 フェノール車輪
材質(車輪)
フェノール(B入)車
車輪幅(mm)
38
金具仕上
三価ユニクロ
穴径P(Φmm)
8.8
取付寸法X×Y(mm)
63×63
取付座A×B(mm)
82×82
ストッパー
なし
偏芯E(mm)
22
RoHS指令(10物質対応)
対応
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
車輪タイプ
単輪
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86321715
HSG-50PB
50
300
82×82
63×63
79
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
7日以内出荷
返品不可
86321776
HSG-65PB
65
300
82×82
63×63
90
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
7日以内出荷
返品不可
86321846
HSG-75PB
75
300
82×82
63×63
100
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください