曜日別特売

重量用キャスター 自在車 アルミホイルウレタン車輪

重量用キャスター 自在車 アルミホイルウレタン車輪 - ユーエイキャスター重量用キャスター 自在車 アルミホイルウレタン車輪 - ユーエイキャスター
(2件のレビュー)
材質(車輪)アルミホイルウレタン(B入)車車輪幅(mm)38金具仕上三価ユニクロ穴径P(Φmm)10.5取付寸法X×Y(mm)71×71取付座A×B(mm)90×90ストッパーなし偏芯E(mm)22RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86321751HG-65AU6530090×9071×7192
オープン3,698
2,998
アウトレット
3,298(税込)
当日出荷
残り1点です
86321821HG-75AU7532090×9071×71106
オープン3,998
3,998
4,398(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 86321751
2019-04-14
用途: 作業用
シノハラ機設建設業・工事業

かなりいいキャスターですか頑丈です 使い安です ありがとうございます。

対象商品 : 86321751
2017-08-25
用途: 自社既存台車のキャスター交換品
有限会社モトオカ

発注後4日の予定が10日以上かかった。どうなっていたのか?

MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
貴重なご意見ありがとうございます。
この度はご迷惑をお掛けいたしまして申し訳ございませんでした。
今後ストレスのないサービスを行う為、今後も全力をあげて改善に努めて参ります。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする