曜日別特売

重量用キャスター 自在車 65径 強化ナイロン車輪

重量用キャスター 自在車 65径 強化ナイロン車輪 - ユーエイキャスター重量用キャスター 自在車 65径 強化ナイロン車輪 - ユーエイキャスター
材質(車輪)強化ナイロン(B入)車車輪幅(mm)38金具仕上三価ユニクロストッパーなし偏芯E(mm)22旋回半径R(mm)57車輪径D(Φmm)65RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86321785HG-65GNB6530090×9071×7192
オープン
2,898
3,188(税込)
当日出荷
86321794HSG-65GNB6530082×8263×6390
オープン
2,798
3,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする