曜日別特売

重量用キャスター 自在車 65径 導電性MCナイロン車輪

重量用キャスター 自在車 65径 導電性MCナイロン車輪 - ユーエイキャスター
材質(車輪)MCナイロン(B入)車(導電性)トラスコ品番809-3468車輪幅(mm)38金具仕上三価ユニクロ穴径P(Φmm)8.8取付寸法X×Y(mm)63×63取付座A×B(mm)82×82ストッパーなし偏芯E(mm)22旋回半径R(mm)57RoHS指令(10物質対応)対応特性静電気防止キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪内容量1個
関連資料:(0.06MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86321803HSG-65MCE6530082×8263×6390
オープン
9,998
10,998(税込)
14日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする