ユーエイキャスター
重量用キャスター 自在車 75径 強化ナイロン車輪
材質(車輪)
強化ナイロン(B入)車
車輪幅(mm)
38
金具仕上
三価ユニクロ
ストッパー
なし
偏芯E(mm)
22
旋回半径R(mm)
61
RoHS指令(10物質対応)
対応
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
車輪タイプ
単輪
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86321855
HG-75GNB
75
320
90×90
71×71
106
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
86321864
HSG-75GNB
75
300
82×82
63×63
100
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください