ユーエイキャスター
重量用双輪キャスター 自在車 黒ナイロン車輪
材質(車輪)
ナイロン車
車輪幅(mm)
46
金具仕上
三価ユニクロ
穴径P(Φmm)
8.8
取付寸法X×Y(mm)
52×52
取付座A×B(mm)
70×70
ストッパー
なし
偏芯E(mm)
18
RoHS指令(10物質対応)
対応
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
車輪タイプ
双輪
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86321907
HG-38BN-W
38
120
70×70
52×52
64
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
86321916
HG-50BN-W
50
150
70×70
52×52
77
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください