ユーエイキャスター
新型プレスキャスター固定車 150径ナイロンホイルウレタン車輪
材質(車輪)
ナイロンホイルウレタン(B入)車
車輪幅(mm)
40
金具仕上
三価ユニクロ
穴径P(Φmm)
11
取付寸法X×Y(mm)
100×56
取付座A×B(mm)
137×93
RoHS指令(10物質対応)
対応
キャスタータイプ
プレート式固定車キャスター
車輪タイプ
単輪
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86321934
PMR-150GUB
150
200
137×93
100×56
198
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
18641875
PMR-150GUBLB(R)
150
200
137×93
100×56
198
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
14日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
YUEI CASTER PM series
参考になった