低床式キャスター 自在車 32径 強化ナイロン車輪

低床式キャスター 自在車 32径 強化ナイロン車輪 - ユーエイキャスター低床式キャスター 自在車 32径 強化ナイロン車輪 - ユーエイキャスター低床式キャスター 自在車 32径 強化ナイロン車輪 - ユーエイキャスター
(12件のレビュー)

低床式キャスターの中でも、特に低床化を図ったキャスターです。空間を無駄にせず、尚且つ取付けた製品の外観を損ないません。

材質(車輪)強化ナイロントラスコ品番809-3463質量(g)225タイププレート式車輪幅(mm)21金具仕上三価ユニクロ穴径P(Φmm)6.2取付座A×B(mm)70×70全高(mm)46.5ストッパーなし偏芯E(mm)12材質(金具)スチール旋回半径R(mm)29取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)55×55(53×53)キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪内容量1個
関連資料:(0.03MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86321952HGL-32GNB3212070×7070×7030
オープン
689
758(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:12
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-09
用途: 音響用スピ-カー移動で利用している
水流電器商会電気・ガス・熱供給・水道業

軽くて、スムーズに動きます、キャスターがあまり見えないのがいいです

対象商品 : 86321952
2022-02-16
用途: 演台の移動
川口指物家具工房

低く目立たず、重い演台でも、スムーズに動き、大変信頼性の高いキャスターです。

対象商品 : 86321952
2021-09-26
用途: 玄米選別機(グレーダー)の台車用キャスターに使用
農・林・水産業

玄米選別機(グレーダー)の台車用キャスターに使用した結果、良好でした。
低床で高耐荷重のため、4個のキャスターで台車に乗せたまま使用でき、移動が楽になりました。

対象商品 : 86321952
2019-09-03
用途: ドーリー製作

夏に使用した、プール用スポンジマットの収納用にこのキャスターを使用してドーリーを製作しました。スポンジマットを積み重ねて丁度椅子として使用できる数量だったので、布でカバーもこしらえて、上々の出来でした。ただ床が、無垢の木板で、車輪の跡がついています。車輪がフラットであれば、パーフェクトのドーリーとなったのですが、、、そこが残念でした。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

対象商品 : 86321952
2018-11-19
用途: 装着しにくい

低床のキャスターで、期待しましたが、意外と設置がし難く、お蔵入りしました。平坦な場所にも設置し易くするアダプターがあると良いかと思いました。

1が参考にしています
2019-02-07
用途: バイク用のドーリー
農・林・水産業

思ったより転がりが軽く、耐荷重も大きいので安心です。

2が参考にしています
対象商品 : 86321952
2018-07-12
用途: 重量物の移動用
製造業

耐加重大きい。安い。転がりや回転に不安を感じない。文句なしです。

2が参考にしています
対象商品 : 86321952
2017-06-14
用途: ソファーの移動用
ヘレナギター

ソファーを移動式にしたく、これを脚の下部に取り付け。
高さも、それほど違和感なくいい感じです。
思っていたよりも安価で良かったです。

2が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする