曜日別特売

キャスター取付用板スパナ(六角対辺)

キャスター取付用板スパナ(六角対辺) - ユーエイキャスターキャスター取付用板スパナ(六角対辺) - ユーエイキャスターキャスター取付用板スパナ(六角対辺) - ユーエイキャスターキャスター取付用板スパナ(六角対辺) - ユーエイキャスターキャスター取付用板スパナ(六角対辺) - ユーエイキャスターキャスター取付用板スパナ(六角対辺) - ユーエイキャスターキャスター取付用板スパナ(六角対辺) - ユーエイキャスターキャスター取付用板スパナ(六角対辺) - ユーエイキャスター
(28件のレビュー)

ねじ込み式、およびパイプ差し込み式キャスター取り付け用の板スパナです

内容量1個
全9種類を絞り込む
寸法A(mm)
9種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
863220478平スパナ8-
オープン
75
83(税込)
当日出荷
8632197712平スパナ12-
オープン
75
83(税込)
当日出荷
8632198613平スパナ13-
オープン
89
98(税込)
当日出荷
8632199514平スパナ14-
オープン
89
98(税込)
当日出荷
8632200417平スパナ17-
オープン
89
98(税込)
当日出荷
8632201319×21スパナ1921
オープン
219
241(税込)
当日出荷
8632202221×23スパナ2123
オープン
219
241(税込)
当日出荷
8632203130平スパナ30-
オープン
429
472(税込)
当日出荷
8632196110MMSPANNER10-
55
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:28
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-09-19
用途: ポリッシャーパッド交換に

CTシングル(エアー) パッドと本体の隙間が2mm強、薄口スパナ(3mm~)では全く入らず,軸固定できず交換不可。
鉄板で治具自作するしかないと思っていたところこちらを見つけました。
厚さ実寸2.3mm ギリで入りました。
価格も安く、サンダーで削り調整するにも気後れなく加工できます。

対象商品 : 86322047
2023-12-21
用途: 薄いナットの脱着
エヌテクス製造業

以前、SK-11の『極薄スパナ』と言う商品名に騙され、実際は2.8mmもの厚みがあって使い物にならなかったが、このスパナこそ1.55mmの厚みの打ち抜きスパナで本物の『極薄』。
キャスター取り付けなど、薄さに特化した製品で価格共に非常に満足のいく製品。

対象商品 : 86322022
2023-10-11
用途: 特定設備のメンテナンス
サービス業

取手部分が曲がった仕様があるとナットを回すのに重宝します。
本来の使用目的と異なる作業に使用する為、開口を1ミリ大きくして使用します。

対象商品 : 86322004
2023-07-03
用途: バイクの車載道具として
サービス業

バイクに積んで使う予定ですが、とても小さく車載道具としては最高です。

対象商品 : 86321986
2023-06-14
用途: 自転車の車載工具
製造業

薄くてかさばらないので非常に良いです。
狭いスペースのナットにも使えるので、多用途に使えます。

対象商品 : 86322013
2022-10-02
用途: 価格もグー。丈夫さもグー。使いやすさもグー。
サービス業

文句なしの商品。カタログを角から角まで、探して、やっと探し当てた品。
こんな価格で、文句を言ったらバチが、当たりますよ。

対象商品 : 86322004
2022-07-15
用途: キャスターの取り付け
卸売・小売業

まとめて購入したのですが、個梱包になっていて重宝した。

対象商品 : 86321977
2022-04-25
用途: バイクの maintenance 使用

バイクの手が届きにくい箇所での作業には最適です。
本締め は出来ませんが本締め以外であれば使いやすいです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャスターアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする