ユタカメイク
タイトゴムロープボビン巻 4.5Φ×100m
質量(g)
2000
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
太さ(Φmm)
長さ(m)
材質
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86322765
RT09
4.5
100
中芯:合成ゴム
レッド
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
翌々日出荷
86322713
RT13
4.5
100
中芯:合成ゴム
イエロー
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
翌々日出荷
86322731
RT15
4.5
100
中芯:合成ゴム
グリーン
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
翌々日出荷
86322756
RT17
4.5
100
中芯:合成ゴム
ブルー
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
翌々日出荷
86322747
RT19
4.5
100
中芯:合成ゴム
ブラック
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください