ユタカメイク
#2000迷彩シート
厚み約0.15mmの薄手シート。
用途
短期使用タイプ。レジャーシート、カモフラージュ用として。
材質
PE
材質(ハトメ)
プラスチック
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1枚
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
形状
色
呼び寸法(縦×横)(m)
厚さ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86323614
MS20-04
折りたたみタイプ
迷彩色
2.7×2.7
#2000
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
3日以内出荷
86323623
MS20-14
折りたたみタイプ
-
5.4×7.2
#2000
オープン
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください