ユタカメイク
#3000BLUESHEET(OB) 9.0m×9.0m
形状
折りたたみタイプ
トラスコ品番
828-0497
セット内容
シート紐(60cm)4本
材質
シート:ポリエチレン(PE)、ハトメ:ポリエチレン(PE)(内径:12mm)
質量(kg)
12.5
厚さ
#3000
呼び寸法(縦×横)(m)
9.0×9.0
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱(2枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86323641
BLS17
オープン
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください