ユタカメイク
難燃透明糸入りシート 0.9m×1.8m クリア
(1件のレビュー)
幅(m)
0.9
厚さ(mm)
0.25
トラスコ品番
494-8815
形状
ビニールカーテン
質量(kg)
0.7
色
透明
長さ(m)
1.8
ハトメ数
12個
引裂強度(N)
縦40、横50
防炎性能試験番号
BT030045
ハトメピッチ(cm)
45
引張強度(N/3cm)
縦170、横170
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86323955
B323
オープン
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください