曜日別特売

難燃透明糸入りシート 1.8m×1.8m クリア

難燃透明糸入りシート 1.8m×1.8m クリア - ユタカメイク
幅(m)1.8厚さ(mm)0.25トラスコ品番754-0281形状ビニールカーテン質量(kg)1.2透明長さ(m)1.8ハトメ数16個引裂強度(N)縦60、横70防炎性能試験番号BT030045ハトメピッチ(cm)45引張強度(N/3cm)縦190、横190RoHS指令(10物質対応)対応内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86323964B324
オープン
7,998
8,798(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

間仕切りシート/ビニールカーテン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする