ユタカメイク
エラストマジック 30mm×30cm ホワイト
トラスコ品番
828-0521
幅(mm)
30
色
ホワイト
質量(g)
11
長さ(m)
0.3
入数(枚)
【袋】フック1、ループ1
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱(20本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86325495
G55
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください