ユタカメイク
ピタロック 25mm×10cm 2組 ブラック
トラスコ品番
113-2357
幅(mm)
25
色
ブラック
質量(g)
8
長さ(m)
100
入数(枚)
【袋】フック2、ループ2
包装形態
袋入り
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱(20個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86325565
G58
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください