ユタカメイク
マジックストラップL 25mm×110cm ブラック
色
ブラック
トラスコ品番
828-0517
幅(mm)
25
厚さ(mm)
2
質量(g)
11
長さ(m)
1.1
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱(20本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86325723
G46
25
1.1
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください