ユタカメイク
マジックストラップ強力結束 25mm130cm ブラック
トラスコ品番
828-0520
幅(mm)
25
厚さ(mm)
2
色
ブラック
質量(g)
14
長さ(m)
1.3
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱(20本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86325802
G49
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください