ユタカメイク
マジックテープ 25mm×15cm イエロー
トラスコ品番
754-0337
幅(mm)
25
色
イエロー
質量(g)
6
長さ(m)
0.15
入数(枚)
【袋】フック×1、ループ×1
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱(10本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86325811
G32
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください