ユタカメイク
マジックテープボビン巻A 25mm×5m ベージュ
トラスコ品番
828-0821
幅(mm)
25
色
ベージュ
質量(g)
56
タイプ
フック型
長さ(m)
5
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86326037
G15
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください