ユタカメイク
マジックテープボビン巻B 25mm×5m ブラック
トラスコ品番
828-0828
幅(mm)
25
厚さ(mm)
2
色
ブラック
質量(g)
54
長さ(m)
5
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱(12巻)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86326213
G26
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください