ユタカメイク
超薄型マジックバンド 10mm×3m オレンジ
トラスコ品番
828-0552
幅(mm)
10
厚さ(mm)
1
色
オレンジ
質量(g)
7.5
長さ(m)
3
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱(20本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86326581
G826
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください