ユタカメイク
粘着付マジック切売箱B
マジックテープループ型の長尺タイプ。
好きな長さでカットして使用できます。
用途
用途に応じて必要な長さでカット
材質
ポリエステル
タイプ
粘着剤付き・ループ型
包装形態
箱
RoHS指令(10物質対応)
対応
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
色
長さ(m)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86326791
G-521N
1箱(25m)
ホワイト
1
615
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
86326816
G-541N
1箱(25m)
ホワイト
1
1068
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
86326773
G-561N
1箱(25m)
ホワイト
1
1940
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
86326782
G-526N
1巻
ブラック
25
615
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
当日出荷
86326807
G-546N
1箱(25m)
ブラック
1
1068
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
86326764
G-566N
1箱(25m)
ブラック
1
1940
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください