ユタカメイク
PEロープ巻物 3Φ×200m レッド
色
レッド
材質
ポリエチレン
包装形態
コイル巻
トラスコ品番
113-7023
質量(kg)
0.97
長さ(m)
200
太さ(Φmm)
3
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
太さ(Φmm)
長さ(m)
色
材質
包装形態
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86328243
PE71
3
200
レッド
ポリエチレン
コイル巻
0.97
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください