ユタカメイク
クレモナロープ巻物 4Φ×200m
手触りが良く扱い易い、耐候性、耐久性に優れた強度の強いロープです。
用途
各種作業、親綱、避難用など。
トラスコ品番
754-1741
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
太さ(Φmm)
長さ(m)
材質
色
質量(kg)
包装形態
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86329196
V4200
4
200
クレモナ
白
2
バンド掛け
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください