ユタカメイク
クレモナ金剛打ロープ 4Φ×20m
(1件のレビュー)
細手ロープをカットしたコンパクトな小袋入りタイプ
トラスコ品番
112-9196
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1巻
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
太さ(Φmm)
長さ(m)
材質
色
質量(kg)
種類
包装形態
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86329345
A75
4
20
クレモナ
白
0.157
金剛打
小袋入
オープン
¥
799
¥
879
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください