ナイロンロープ16打ドラム

ナイロンロープ16打ドラム - ユタカメイクナイロンロープ16打ドラム - ユタカメイクナイロンロープ16打ドラム - ユタカメイクナイロンロープ16打ドラム - ユタカメイクナイロンロープ16打ドラム - ユタカメイクナイロンロープ16打ドラム - ユタカメイク
用途装飾用、ネット用、リード用等。RoHS指令(10物質対応)対応
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
太さ(Φmm)
長さ(m)
材質
質量(kg)
種類
包装形態
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86329634RN71箱(300m)3300ナイロン2.1916打ドラム巻
オープン
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
86329643RN81箱(200m)4200ナイロン-16打ドラム巻
オープン
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
86329652RN91箱(200m)5200ナイロン-16打ドラム巻
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
86329661RN101箱(200m)6200ナイロン-16打ドラム巻
オープン
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
86329677RN51箱(150m)9150ナイロン-16打ドラム巻
オープン
41,980
46,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
86329625RN61箱(100m)12100ナイロン-16打ドラム巻
オープン
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする