曜日別特売

ナイロン金剛打ロープボビン

ナイロン金剛打ロープボビン - ユタカメイクナイロン金剛打ロープボビン - ユタカメイクナイロン金剛打ロープボビン - ユタカメイクナイロン金剛打ロープボビン - ユタカメイクナイロン金剛打ロープボビン - ユタカメイクナイロン金剛打ロープボビン - ユタカメイク
(2件のレビュー)

一般の合成繊維の中で最も強度があり、摩擦とショックに非常に強いロープです。
強度は3打に比べ40%程度低下しますが、摩擦抵抗が少なく、ねじれにくいロープです。

用途刈払機、草刈機等のスターターロープRoHS指令(10物質対応)対応
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
太さ(Φmm)
長さ(m)
材質
質量(kg)
種類
包装形態
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8632441173251001箱(100m)2.5100ナイロン0.37金剛打ボビン巻
オープン
4,098
4,508(税込)
当日出荷
8632977473301001巻(100m)3100ナイロン0.66金剛打ボビン巻
オープン
5,198
5,718(税込)
当日出荷
8632978373351001箱(100m)3.5100ナイロン0.89金剛打ボビン巻
オープン
6,998
7,698(税込)
当日出荷
8632979273401001箱(100m)4100ナイロン1.15金剛打ボビン巻
オープン
7,398
8,138(税込)
当日出荷
8632980173501001箱(100m)5100ナイロン1.78金剛打ボビン巻
オープン
10,980
12,078(税込)
当日出荷
8632981773601001箱(100m)6100ナイロン2.29金剛打ボビン巻
オープン
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 86329774
2018-10-24
用途: ゴルフ場なのでホール旗を止めるのに使用しております。
サービス業

丈夫くてとても使い勝手がよく長さも自分で適度な長さに切って使用できるので重宝しております。

対象商品 : 86324411
2015-09-11
用途: パーキンソン病で屋内外での転倒防止に、安全ロープとして張り巡らして使用している。
その他業種

あと2~3ミリ太ければ、手で握って安心感が、得られたと思います。
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
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする