曜日別特売

ポリエステルロープ ボビン巻

ポリエステルロープ ボビン巻 - ユタカメイクポリエステルロープ ボビン巻 - ユタカメイクポリエステルロープ ボビン巻 - ユタカメイクポリエステルロープ ボビン巻 - ユタカメイクポリエステルロープ ボビン巻 - ユタカメイクポリエステルロープ ボビン巻 - ユタカメイクポリエステルロープ ボビン巻 - ユタカメイク
(7件のレビュー)

細手ロープをボビンに巻き取ったタイプ
必要な長さにカットして使用
保管に便利

加工(先端)テープ止め耐熱温度(℃)110以内RoHS指令(10物質対応)対応内容量1巻
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
太さ(Φmm)
長さ(m)
材質
種類
包装形態
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39555266RS1350ポリエステル3ツ打ボビン巻
オープン
1,598
1,758(税込)
当日出荷
39555275RS2430ポリエステル3ツ打ボビン巻
1,668
1,298
1,428(税込)
当日出荷
39555284RS3530ポリエステル3ツ打ボビン巻
2,200
1,698
1,868(税込)
当日出荷
86330386RS44630ポリエステル3ツ打ボビン巻
オープン
1,798
1,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39555284
2023-06-16
用途: スチール棚に置かれた材料(木材)の落下防止

強度に不満はありませんが、テンションを掛けると
トラックロープの1.3倍ほど伸びる感じがします。

1が参考にしています
対象商品 : 39555284
2022-03-13
用途: 製品保管時のブルーシート固定

リピ常備品で、常時使用の製品なので信頼して使用している。

対象商品 : 39555275
2022-02-28
用途: winch
製造業

Very sensitive to friction. Fibers tear apart even if pulled over concrete surface.

1が参考にしています
対象商品 : 39555275
2020-12-23
用途: 高所部材の振れ防止

高所に渡してある部材が風で揺れて他の部材に衝突するのを防止するために使用しています。一時的に使用するだけなので取り扱いが便利なものを探していました。ボビン巻なので保管が楽です。使用したおおよその長さをボビンに記入して残量の目安にしています。

対象商品 : 39555266
2019-05-20
用途: 農業用
医療・福祉・介護関連業

強度、耐久性、適度なハリと価格にも満足しています。

対象商品 : 39555284
2017-07-04
用途: 三箇よりロープの成端およびスプライスの練習用

3㎜では細すぎて扱いが難しかった。次は5mm以上を使いたい。

対象商品 : 39555275
2013-05-07
用途: 鯉のぼりのポールに3カ所張って鯉をあげました。

柔らかくて、伸びずに使いやすかった。
どのくらい保つかは、時間がたたないと分かりません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする