ユタカメイク
ポリエステルロープ万能パック 12Φ×20m
トラスコ品番
794-6171
質量(g)
1600
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
太さ(Φmm)
長さ(m)
材質
色
包装形態
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86330483
KS1220
12
20
ポリエステル
白
バンド掛け/シュリンクパック
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください