反射標識ロープ ドラム巻

反射標識ロープ ドラム巻 - ユタカメイク
(1件のレビュー)

夜間、車等のライトの明りに反射します。

用途立入禁止・危険区域の表示や駐車場の区画等ロープ径(Φmm)12材質ポリエチレンタイプ3ツ打ロープ長さ(m)100RoHS指令(10物質対応)対応内容量1巻
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86330982RYH2
オープン
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-18
用途: 駐車場の枠
製造業

今までは普通のトラロープで駐車場の枠を作っていましたが、夜間・早朝見にくいとのことで、反射式に変更しました。光に反射して、かなり明るく見えます。大変駐車がしやすくなったと従業員からも大好評です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

区画ロープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする