ユタカメイク
ガラス注意荷札 1000枚
取り扱い方法をわかりやすく表示できます。
用途
荷物の表示
仕様
シールタイプ
トラスコ品番
112-9176
材質
紙
質量(kg)
2
アズワン品番
64-4655-18
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1セット(1000枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
文字内容
縦(mm)
横(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86331472
99162
ガラス注意
115
58
オープン
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください