ユタカメイク
取扱注意荷札 1000枚
こんなお得な商品も!
荷札シール 2000枚入
モノタロウ
¥
3,998
税込
¥
4,398
(5)
取り扱い方法をわかりやすく表示できます。
用途
荷物の表示
仕様
シールタイプ
トラスコ品番
112-9132
材質
紙
質量(g)
1650
アズワン品番
64-4655-14
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1セット(1000枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
文字内容
縦(mm)
横(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86331506
99021
取扱注意
115
58
オープン
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください