曜日別特売

針金付き豆荷札

針金付き豆荷札 - ユタカメイク針金付き豆荷札 - ユタカメイク針金付き豆荷札 - ユタカメイク
(2件のレビュー)

無地タイプで記入が出来ます。

用途荷物の表示材質紙、針金質量(g)700タイプ針金付タイプRoHS指令(10物質対応)対応内容量1箱(2000枚)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
縦(mm)
横(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86331524990246030
オープン
4,998
5,498(税込)
当日出荷
86331542991656030ピンク
オープン
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
86331533991666030グリーン
オープン
6,598
7,258(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-09
用途: メモ代わりに使用
サクシード卸売・小売業

枚数・サイズ、などを、書いて、束ねておくのに、
使用。

対象商品 : 86331542
2015-01-13
用途: 預かり車両のキーへ取付

特に問題なく使用

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

荷札・デリバリーパック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする