曜日別特売

針金付荷札 布

針金付荷札 布 - ユタカメイク
(4件のレビュー)

無地タイプで記入ができます。

トラスコ品番494-8653材質布、針金質量(g)20タイプ針金付タイプ表示内容無地質量(g/パック)20RoHS指令(10物質対応)対応内容量1パック(6枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
縦(mm)
横(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86331585A-16912060
オープン
299
329(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 86331585
2017-12-21
用途: 製品タグ

以前使っていた物と大差なく、こちらの方がお安いので利用させていただいてます。
でも・・・いつの間にか値上がりしてました(涙)

対象商品 : 86331585
2015-12-16
用途: レトロなパッケージに
吉又商店

この1種類しかなく、量もたったの10枚なので大変不満。私が欲しいのは、もっと小型の物、で色も濃いベージュ。しかたなく百均で買ってるが、少量しかないので是非、小型の物もそろえてほしい。

MonotaROからの回答

貴重なご意見、ありがとうございます。
ご意見はメーカーに申し伝え、品質改善に努めさせて頂きます。

対象商品 : 86331585
2015-03-18
用途: 製品管理

価格も安く、使用感も今まで使っていた物と変わらないので、今後も継続使用します。
ただ、300枚ずつ発注してるので、6枚パックというのはちょっと不便だったかなと。
一気に使う訳ではないので、汚れ防止にはいいのかなって気もしますが…ごみが増えます(笑)

対象商品 : 86331585
2014-10-20
用途: 製品のタグ用
株式会社流機エンジニアリング

製品が室外保管のため製品タグ(整備メモやその他記録)として使用しています。室外なのでふつうの荷札は使えず布荷札で丈夫で記入した文字もなかなか
消えることもなく長期に使用できます。布荷札はあまり販売されていないのでこれからも継続購入します。もう少しまとまった枚数で販売してくれるといいのですが、そして1枚の価格がお安くなるとなおいいです

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

荷札・デリバリーパック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする