ユタカメイク
無地荷札 1000枚
無地タイプで記入が出来ます。
用途
荷物の表示
トラスコ品番
113-7032
材質
紙
質量(kg)
2
タイプ
シール
アズワン品番
64-4655-57
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1セット(1000枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
文字内容
縦(mm)
横(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86331594
NO99167
無地
115
58
オープン
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください