曜日別特売

緩衝材 エアーパック 1200×2000

緩衝材 エアーパック 1200×2000 - ユタカメイク緩衝材 エアーパック 1200×2000 - ユタカメイク緩衝材 エアーパック 1200×2000 - ユタカメイク
(1件のレビュー)
トラスコ品番794-3458厚さ(mm)3.5質量(g)180RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
幅(mm)
高さ(mm)
空気粒高(mm)
空気粒径(mm)
構造
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86332687A198ポリエチレン(PE)120020003.5102層
オープン
709
780(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 86332687
2025-08-07
用途: 制御盤の梱包

モノタロウ様の商品分類として「ポリエチレン製緩衝材の袋タイプ」とあったため、端部の閉じたプチ袋と思い購入いたしました。しかし、実際には1200×2000の長方形で開いた1枚のエアキャップであったため、袋にするため折ったりすると600×2000や1200×2000となってしまいました。
商品としての使い勝手はよく、幸いにも予備分含め購入していたので貼り合わせて事なきとなりましたが、同様に誤解して購入する方がいらっしゃるかもしれないのでレビュー投稿にて指摘させていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ポリエチレン製緩衝材(気泡あり エアークッション、エアーキャップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする