緩衝材 エアーパック 900×1200

緩衝材 エアーパック 900×1200 - ユタカメイク緩衝材 エアーパック 900×1200 - ユタカメイク緩衝材 エアーパック 900×1200 - ユタカメイク
(1件のレビュー)
トラスコ品番794-3440厚さ(mm)3.5質量(g)80RoHS指令(10物質対応)対応内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
幅(mm)
高さ(mm)
空気粒高(mm)
空気粒径(mm)
構造
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86332696A197ポリエチレン(PE)90012003.5102層
オープン
429
472(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 86332696
2019-12-06
用途: 楽器機材の梱包
製造業

パックという名前から袋状のものを想像していましたが、単なるプチプチ(エアキャップ)のシートでした。
シートとしては面積が小さいし、厚みも普通。その割には価格が高いので、コスパはあまり良くないです。
沢山使う方は、他の製品をロールで購入した方が宜しいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ポリエチレン製緩衝材(気泡あり エアークッション、エアーキャップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする