ユタカメイク
緩衝材 クッションペーパー 250×300 50枚
こんなお得な商品も!
クッションペーパー
モノタロウ
¥
579
~
税込
¥
637
~
(4)
トラスコ品番
794-3466
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
幅(mm)
長さ(m)
質量(kg)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86332705
A200
紙
300
0.25
-
240
オープン
¥
569
¥
626
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください