ユタカメイク
緩衝材 ラップメイト 1200mm×1500mm
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
幅(mm)
長さ(m)
空気粒高(mm)
空気粒径(mm)
構造
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86332802
A8
ポリエチレン
1200
1.5
2.5
7
2層
オープン
¥
379
¥
417
(税込)
当日出荷
86332811
A9
ポリエチレン
1200
1.5
2.5
7
2層
¥
580
¥
479
¥
527
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください