ユタカメイク
緩衝材 ラップメイト(プチ袋) 30cm角 5枚
トラスコ品番
794-3491
厚さ(mm)
3.5
質量(g)
50
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1袋
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
幅(mm)
長さ(m)
空気粒高(mm)
空気粒径(mm)
構造
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86332933
A244
ポリエチレン
300
0.3
3.5
10
2層
オープン
¥
389
¥
428
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください