曜日別特売

緩衝材 割れ防止シート

緩衝材 割れ防止シート - ユタカメイク緩衝材 割れ防止シート - ユタカメイク緩衝材 割れ防止シート - ユタカメイク緩衝材 割れ防止シート - ユタカメイク緩衝材 割れ防止シート - ユタカメイク
RoHS指令(10物質対応)対応
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
材質
幅(mm)
長さ(m)
空気粒高(mm)
空気粒径(mm)
構造
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86333012A1441パック(25枚)PE1500.15---
オープン
259
285(税込)
当日出荷
メーカー直送
86333037A1451パック(10枚)PE3000.3---
852
669
736(税込)
当日出荷
86333021A2301パック(20枚)PE-----
オープン
279
307(税込)
当日出荷
86333046A1461パック(5枚)PE3000.3---
738
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ポリエチレン製緩衝材(気泡あり エアークッション、エアーキャップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする