ユタカメイク
金具 Aバックル A20×L54 ブラック
(1件のレビュー)
トラスコ品番
828-0772
材質
ポリアセタール
寸法(mm)
120×60×20
色
ブラック
質量(g)
11
適合ベルト幅(mm)
20
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86333107
JA02
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください