曜日別特売

金具 Cバックル

金具 Cバックル - ユタカメイク
(8件のレビュー)

平ベルトを自由自在に加工できます。
ベルト同士の連結用です。

用途結束作業等のベルト使用時の連結や長さ調整等ブラック材質ポリアセタールRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(縦×横)(mm)
適合ベルト幅(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86333195JA-1720×41209
オープン
取扱い終了
代替品有
86333204JA-1925×452511
オープン
取扱い終了
代替品有
86333213JA-2130×483014
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
86333195JA-1725729587JNA-120JA-17 平ベルト金具 サイドリリースバックル 流線型 ユタカメイク 25729587平ベルト金具 サイドリリースバックル 流線型ユタカメイク1個
199
税込219
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
86333204JA-1925729596JNA-125JA-19 平ベルト金具 サイドリリースバックル 流線型 ユタカメイク 25729596平ベルト金具 サイドリリースバックル 流線型ユタカメイク1個
209
税込230
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
86333213JA-2125729605JNA-130JA-21 平ベルト金具 サイドリリースバックル 流線型 ユタカメイク 25729605平ベルト金具 サイドリリースバックル 流線型ユタカメイク1個
289
税込318
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 86333213
2023-03-30
用途: 背負い式防除機の部品交換
小林農園農・林・水産業

背負い式防除機のバックルが破損し、背負うのに不安定で困っていた。このような部品1個から購入できることは大変ありがたい。

対象商品 : 86333195
2022-08-14
用途: 腰に巻く苗かごやハウスカーに付ける籠の紐に付けています。
有限会社大塚ファーム農・林・水産業

毎日、20人以上のスタッフが腰に苗かごを紐で結んでいます。これを使えが取り外しがワンタッチ本当に楽になったと喜んでいます。

対象商品 : 86333204
2021-03-04
用途: ベルトきえいバックル

渓流つりの 竹魚籠のショルダーベルトを作る際に使用 ベルト幅さえ合わせれば 誰でも使えます。

対象商品 : 86333204
2020-08-10
用途: バックのベルトを作成
サービス業

ナイロン平ベルトと組み合わせてベルトを自作しましたが問題なく機能してくれています

対象商品 : 86333213
2020-08-01
用途: 犬のハーネスに使用

犬の成長に合わせて、ハーネスを自作・作り直しています。値段、使いやすさ、堅牢さとも満足できています。

対象商品 : 86333204
2019-08-16
用途: 自作工具ホルダーの製作部品
建設業・工事業

この手の部品はモノタロウさんでも沢山ラインナップされていますが、ロック解除の押す部分が視覚的にも、触覚的にも明確にされています。始めて手にする方にも解りやすい設計です。スタイリッシュな物も沢山ある中でプロ仕様の工具ホルダーにはピッタリです。

対象商品 : 86333204
2016-04-05
用途: ラダーロックと一緒に使用
農・林・水産業

ラダーロック同様大変良かったです。

対象商品 : 86333213
2016-01-31
用途: 補修パーツとして
有限会社アールエス ビートル

入手しにくいパーツなので助かります。
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
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

小型結束機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする