曜日別特売

金具 PCナスカン A25×B60×C9 ブラック

金具 PCナスカン A25×B60×C9 ブラック - ユタカメイク
(2件のレビュー)
トラスコ品番754-0558質量(g)11適合ベルト幅(mm)25縦(mm)32横(mm)60RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86333292JD02
オープン
179
197(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 86333292
2022-03-08
用途: バッグ作成
不動産業

「金具」ではなかった。チープなプラスチック製品でした。商品名を改めるべきだと思います。

対象商品 : 86333292
2020-03-10
用途: 渓流釣り魚籠用

渓流釣りの魚籠のショルダーベルト用に使用 メーカー品なので長く使えそう

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

小型結束機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする