ユタカメイク
金具 PCナスカン A30×B60×C9 ブラック
トラスコ品番
754-0566
色
黒
質量(g)
12
適合ベルト幅(mm)
30
縦(mm)
38
横(mm)
60
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86333317
JD04
オープン
¥
189
¥
208
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください