ユタカメイク
金具 PCナスカン A38×B60×C9 ブラック
トラスコ品番
754-0574
色
黒
質量(g)
15
適合ベルト幅(mm)
38
縦(mm)
48
横(mm)
60
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86333335
JD06
オープン
¥
199
¥
219
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください