ユタカメイク
結束タイ ケーブルタイ30入 4.3mm×190mm ホワイト
トラスコ品番
829-1146
長さ(mm)
190
幅(mm)
4.3
厚さ(mm)
1.4
色
ナチュラル
質量(g)
42
最大結束径(Φmm)
54
引張強度(N)
217
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86334114
KO23
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください