曜日別特売

手締め用PPバンド

手締め用PPバンド - ユタカメイク手締め用PPバンド - ユタカメイク手締め用PPバンド - ユタカメイク手締め用PPバンド - ユタカメイク手締め用PPバンド - ユタカメイク手締め用PPバンド - ユタカメイク手締め用PPバンド - ユタカメイク手締め用PPバンド - ユタカメイク
(10件のレビュー)

ストッパー使用の手締め用タイプです。

用途手締め用の結束、梱包材質ポリプロピレン破断伸度(%)20RoHS指令(10物質対応)対応内容量1巻
全14種類を絞り込む
長さ(m)
14種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
幅(mm)
長さ(m)
厚さ(mm)
引張強度(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86334342L-5115.5500.5100クリアー
オープン
469
516(税込)
当日出荷
86334333L-5215.5500.5100イエロー
オープン
469
516(税込)
当日出荷
86334351L-5315.5500.5100ブルー
オープン
469
516(税込)
当日出荷
86334254L-10115.51000.5100クリアー
オープン
799
879(税込)
当日出荷
86334245L-10215.51000.5100イエロー
オープン
849
934(税込)
当日出荷
86334272L-10315.51000.5100ブルー
オープン
849
934(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月14日
86334297L-10415.51000.5100レッド
オープン
799
879(税込)
当日出荷
86334263L-10515.51000.5100グリーン
オープン
799
879(税込)
当日出荷
86334281L-10615.51000.5100パープル
オープン
799
879(税込)
当日出荷
86334315L-20115.52000.5100クリアー
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
86334306L-20215.52000.5100イエロー
オープン
1,498
1,648(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月17日
86334324L-20315.52000.5100ブルー
オープン
1,498
1,648(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月15日
86334236L-100015.510000.5100イエロー
オープン
4,998
5,498(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月14日
86322214L-100315.510000.5100ブルー
オープン
5,998
6,598(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-14
用途: パレット+ダンボール梱包
卸売・小売業

いつもホームセンターで100m巻を購入していましたが
気づくと残量が無い!
200mはロスも出にくいし、助かります

対象商品 : 86334333
2022-07-19
用途: 材料をまとめるとき

安さに惹かれて購入しました。別売り16mmストッパー」が必要です。
色のバリエーションがたくさんあって良いと思います。

対象商品 : 86334245
2021-11-19
用途: カゴを作る
大平産業株式会社製造業

カゴを作るのに購入してます。
長さもちょうどよく、幅も15.5が作りやすいようです。

対象商品 : 86334342
2021-09-09
用途: 屋外アンテナコードの固定、エアコン室外機の固定等。
運輸・通信業

通常販売されているのは黄、緑、青の様な色物が多いが、これは透明タイプなので色々な場所、物に使えて便利だ。強度は通常の物と同等の様だ。

対象商品 : 86334306
2018-08-21
用途: 製造部での常用

輸出梱包に欠かせないアイテムになっています。
手締め力がとても入り易いようです。

対象商品 : 86334297
2017-02-02
用途: 包装作業

あまり 使用しないので 小さな巻きがあって 良かったです。いつも 青か黄色ですが 目立つように 赤にしました。

対象商品 : 86334351
2016-10-22
用途: 商品梱包時
製造業

価格の割に丈夫で、かつ柔らかめなので扱い安かったです。色も綺麗。

対象商品 : 86334342
2016-06-30
用途: 荷物の発送時
自動車・二輪車・自転車関連業

安価なものにありがちな裂けることもなくしっかりしていて大変満足しています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)
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
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

バンド(PP、ポリエステル)・帯鉄」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする